• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Interface-Pad 125 mm, ″multi-hole″, SXE 150 BL

Artikel-Nr.: 630263000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630263000
EAN / GTIN 4007430326294
Herstellernummer 630263000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Haftzwischenscheibe für besonders weiches Arbeiten, zum Schleifen von gewölbten Flächen und Konturen, als Dämpfungselement zwischen Schleifpapier und Schleifteller

Merkmal:

  • Ausführung: multi-hole
  • Durchmesser: 125 mm
  • geeignet für: SXE 150-2.5 BL / SXE 150-5.0 BL
  • Härte: weich
  • Produktbeschreibung: Haftzwischenscheibe für besonders weiches Arbeiten, zum Schleifen von gewölbten Flächen und Konturen, als Dämpfungselement zwischen Schleifpapier und Schleifteller

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb