• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifteller 150 mm, ″multi-hole″, mittel, SXE 450/ 3150

Artikel-Nr.: 630262000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630262000
EAN / GTIN 4007430329981
Herstellernummer 630262000
L-Nummer L01760 207

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schleifteller 150 mm ″multi-hole″, mittelharte Ausführung, mit Multilochung für SXE 450 TurboTec, SXE 3150

Merkmal:

  • Ausführung: multi-hole
  • Durchmesser: 150 mm
  • geeignet für: SXE 450 TurboTec / SXE 3150
  • Härte: mittelhart

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb