• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Gelenkschlüssel Innen-6-kant 5x6 mm

Artikel-Nr.: 6302330
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6302330
EAN / GTIN 4010886630235
Herstellernummer 6302330

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extra großer Schwenkbereich
  • Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen)
  • Einsätze aus Chrom-Molybdän-Stahl 42CrMo4, phosphatiert, Schaft verchromt

Merkmal:

  • 26 D: 6
  • Ausführung: Extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS
  • Bohrungs-Ø [mm]: 6 mm
  • Einstecktiefe 1: 5,0 mm
  • Einstecktiefe 2: 6,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 202 mm
  • Material: 42CrMo4
  • Oberfläche: phosphatiert, Schaft verchromt
  • Schlüsselweite [AF]: x
  • Schlüsselweite [mm]: 5 x 6
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 5
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 6
  • 1000 V isoliert: nein
  • 26 RS: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb