• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Start/Stop-Set CordlessControl, Typ F

Artikel-Nr.: 630231000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630231000
EAN / GTIN 4061792192645
Herstellernummer 630231000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Beim Ein-/Ausschalten des Akku-Werkzeuges startet/stoppt der angeschlossene Netzsauger automatisch
  • Kompatibel mit den gängigen im Markt erhältlichen Akku-, Netz-Werkzeugen und Netz-Staubsaugern
  • Manueller Start des Saugers auch durch den Remote-Knopf an der Anschlussmuffe des Schlauchs
  • Funktion ″Vibration Detection″ am Sender ermöglicht das automatische Ein-/Ausschalten des Staubsaugers durch die Wahrnehmung von Vibrationen
  • Bei zu geringen Vibrationen kann der Sender mit dem Multiband direkt am abzusaugenden Werkzeug angeschlossen werden
  • Multiband zur Befestigung des Senders an allen gängigen Schlauchdurchmessern
  • Start/Stop-Set CordlessControl ersetzt bei einem Netzsauger die Funktion der integrierten Gerätesteckdose

Merkmal:

  • Funkfrequenz: 2402 - 2445 Mhz
  • Netzspannung: 220 - 240 V
  • Signalstärke: - 6 dBm
  • Stromversorgung Sender: CR2032

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb