• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiarapid Super 76x2,0x6,0 Inox

Artikel-Nr.: 630194000
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 630194000
    EAN / GTIN 4007430097897
    Herstellernummer 630194000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochleistungsscheibe speziell für die Edelstahlbearbeitung
    • Höchste Schnittleistung bei sehr hoher Standzeit durch Verwendung von Spezialkorunden,Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), für alle rost- und säurebeständigen Stähle (V2A, Nirosta, INOX), Federstähle, Werkzeugstähle
    • Einsetzbar im Fahrzeugbau, Behälterbau, Karosseriebau, Schaltschrankbau usw.,Trennscheiben für geräuscharme, gratfreie und präzise Trennschnitte
    • Härte: hart

    Merkmal:

    • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
    • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 76 x 2 x 6 mm
    • Max. Drehzahl: 20100 /min

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb