• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Faltenfilter für AS 18 L PC, HEPA

Artikel-Nr.: 630175000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630175000
EAN / GTIN 4007430337733
Herstellernummer 630175000

Beschreibung

Beschreibung:

  • HEPA Filter mit Abscheidegrad >99.95%

Merkmal:

  • geeignet für: AS 18 L PC
  • Produktbeschreibung: HEPA Filter mit Abscheidegrad >99.95%
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb