• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Vlies-Filterbeutel - 7,5l, AS 18 L PC

Artikel-Nr.: 630173000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Staubbeutel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630173000
EAN / GTIN 4007430328809
Herstellernummer 630173000
L-Nummer L01760 32

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bessere und leichtere Entfaltung der Vliesbeutel gegenüber Papierfilterbeuteln
  • Gut geeignet für Anwendungen, bei denen kleine Mengen von Feinstaub entstehen (z.B. An- und Abschleifen von Farb- und Lackbeschichtungen oder kurze Bohrarbeiten mit geringen Durchmesser)
  • Ideal beim Einsatz von Holzbearbeitungsmaschinen, wie Oberfräsen, Hobelmaschinen, kleinen Exzenterschleifern und Sandern usw.
  • Verbesserte mechanische Festigkeit

Merkmal:

  • geeignet für: AS 18 L PC
  • Verkaufseinheit: 5

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb