• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bodendüse, Ø 35 mm, Breite 300 mm

Artikel-Nr.: 630169000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Düse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630169000
EAN / GTIN 4061792200333
Herstellernummer 630169000
L-Nummer L01760 139

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bodendüse aus Kunststoff mit Parkposition, mit Borsten (nicht auswechselbar) und Rollen
  • Konstruktion nach Vorschrift der BG Bau, Maße der Ansaugöffnung: 28x70 mm

Merkmal:

  • Anschluss-Ø, innen: 35 mm
  • Art: Bodendüse
  • Breite: 300 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb