• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3 Saugrohre, Muffe f. AS 18 LP C Compact

Artikel-Nr.: 630168000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Verlängerungsrohr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630168000
EAN / GTIN 4061792200302
Herstellernummer 630168000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standardausrüstung bei AS 18 L PC Compact und AS 18 HEPA PC Compact

Merkmal:

  • Durchmesser: 35 mm
  • Länge: 0.3 m
  • Material: Kunststoff
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb