• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel, lang (mm) 42 mm

Artikel-Nr.: 6300M 42mm
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6300M 42mm
    EAN / GTIN 4991644143344
    Herstellernummer 6300M 42mm
    L-Nummer L60050 4533

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 90 mm
    Dimension D2: 47 mm
    D1: 57 mm
    Länge: 43 mm
    Höhe: 59 mm
    Antrieb: 3/4″
    Innenvierkant
    Abtrieb 42 mm
    Innensechskant
    Oberfläche: verchromt
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb