• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel, lang (mm) 35 mm

Artikel-Nr.: 6300M 35mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6300M 35mm
EAN / GTIN 4991644143290
Herstellernummer 6300M 35mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 90 mm
Dimension D2: 42 mm
D1: 48,5 mm
Länge: 36 mm
Höhe: 61 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 35 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb