• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel, lang (mm) 27 mm

Artikel-Nr.: 6300M 27mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6300M 27mm
EAN / GTIN 4991644143214
Herstellernummer 6300M 27mm
L-Nummer L60050 1502

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 90 mm
Dimension D2: 37 mm
D1: 38,5 mm
Länge: 28 mm
Höhe: 64 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 27 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb