• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel, lang (mm) 17 mm

Artikel-Nr.: 6300M 17mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6300M 17mm
EAN / GTIN 4991644143115
Herstellernummer 6300M 17mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 90 mm
Dimension D2: 34 mm
D1: 26 mm
Länge: 18 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 17 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb