• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel, lang (Zoll) 7/8″

Artikel-Nr.: 6300A 7/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6300A 7/8
EAN / GTIN 4991644143740
Herstellernummer 6300A 7/8

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 90 mm
Dimension D2: 34 mm
D1: 32 mm
Länge: 23 mm
Höhe: 64 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 7/8″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb