• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel, lang (Zoll) 2.1/4″

Artikel-Nr.: 6300A 2.1/4
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6300A 2.1/4
EAN / GTIN 4991644143955
Herstellernummer 6300A 2.1/4
L-Nummer L60050 9084

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 53 mm
D1: 76 mm
Länge: 52 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 2.1/4″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb