Steckschlüssel-Sortiment, 1/2 Zoll-Vierkant, zöllig 20-teilig 20

Artikel-Nr.: 630051 20
Neuheit
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 3/8-1.1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 20
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 3/8-1.1/4 Zoll
Verpackung Kunststoffbox
Länge 350 mm
Breite 302 mm
Höhe 84 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630051 20
EAN / GTIN 4067263116981
Herstellernummer 630051 20

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- und Verbindungsteile nach DIN 3122/ 3123. Alle Teile in Kunststoffboxen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 15 St. ähnlich Nr. 642122
Gr. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4 Zoll
Quergriff: 1 St. ähnlich Nr. 641320 Gr. 295
Verlängerungen: 2 St. ähnlich Nr. 641020 Gr. 125; 250
Kardangelenk: 1 St. ähnlich Nr. 641620
Knarre: 1 St. ähnlich Nr. 640190
Aufbewahrung: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb