Steckschlüssel-Sortiment, 1/2 Zoll-Vierkant, zöllig 20-teilig 20

Artikel-Nr.: 630049 20
Rabatt
158,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
184 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 3/8-1.1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 20
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 3/8-1.1/4 Zoll
Verpackung Kunststoffbox
Länge 350 mm
Breite 302 mm
Höhe 84 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630049 20
EAN / GTIN 4045197955982
Herstellernummer 630049 20

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- und Verbindungsteile nach DIN 3122/ 3123. Alle Teile in Kunststoffboxen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 15 St. ähnlich Nr. 642122
Gr. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4 Zoll
Quergriff: 1 St. ähnlich Nr. 641320 Gr. 295
Verlängerungen: 2 St. ähnlich Nr. 641020 Gr. 125; 250
Kardangelenk: 1 St. ähnlich Nr. 641620
Knarre: 1 St. ähnlich Nr. 640190
Aufbewahrung: Kunststoffkoffer

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb