Steckschlüssel-Sortiment, 3/8 Zoll-Vierkant, zöllig 28-teilig 28

Artikel-Nr.: 630047 28
auf Anfrage
Sofort lieferbar
409 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Antriebs-Vierkant: 3/8
  • Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 1/4-7/8

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 28
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 1/4-7/8 Zoll
Verpackung Kunststoffbox
Länge 350 mm
Breite 302 mm
Höhe 84 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630047 28
EAN / GTIN 4045197955975

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- und Verbindungsteile nach DIN 3122/ 3123. Alle Teile in Kunststoffboxen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 12 St. ähnlich Nr. 637100
Gr. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 Zoll
Steckschlüsseleinsätze 12-kant lang: 9 St. ähnlich Nr. 637322 Gr. 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 Zoll
Steckschlüsseleinsätze für Zündkerzen12-kant: 2 St. ähnlich Nr. 637329 Gr. 16; 20,8
Quergriff: 1 St. ähnlich Nr. 635720 Gr. 200
Verlängerungen: 2 St. ähnlich Nr. 635420 Gr. 75; 250
Kardangelenk: 1 St. ähnlich Nr. 636220
Knarre: 1 St. ähnlich Nr. 635090
Aufbewahrung: Kunststoffkoffer