Steckschlüssel-Sortiment, 1/4 Zoll-Vierkant, zöllig 27-teilig 27

Artikel-Nr.: 630045 27
auf Anfrage
Sofort lieferbar
747 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 5/32-9/16

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 27
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 5/32-9/16 Zoll
Verpackung Kunststoffbox
Länge 280 mm
Breite 176 mm
Höhe 66 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630045 27
EAN / GTIN 4045197955968
Herstellernummer 630045 27

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- und Verbindungsteile nach DIN 3122/ 3123. Alle Teile in Kunststoffboxen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 11 St. ähnlich Nr. 631022 Gr. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 Zoll
Steckschlüsseleinsätze 6-kant lang: 10 St. ähnlich Nr. 631417 Gr. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2 Zoll
Quergriff: 1 St. ähnlich Nr. 633029
Steckgriff: 1 St. ähnlich Nr. 632840 Gr. 150
Verlängerungen: 2 St. ähnlich Nr. 632420 Gr. 50; 100
Kardangelenk: 1 St. ähnlich Nr. 633520
Knarre: 1 St. ähnlich Nr. 632090
Aufbewahrung: Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb