• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Ringschlüssel ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 24 x 26 mm

Artikel-Nr.: 630-24X26
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630-24X26
EAN / GTIN 4000896026401
Herstellernummer 630-24X26
L-Nummer L60140 630

Beschreibung

Beschreibung:

  • Tief gekröpft
  • Köpfe dünnwandig
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 24 x 26 mm
  • Abmessungen / Länge: 330 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.46 kg
Außerhalb der DIN-Reihe

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb