• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Ringschlüssel Satz 6 x 7 – 27 x 32 Außen Doppel-Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 630/12
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 630/12
    EAN / GTIN 4000896026593
    Herstellernummer 630/12
    L-Nummer L60140 163

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
    • DIN 838, ISO 10104
    • Made In Germany
    • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: ∙ 6 x 7 – 27 x 32
    • Netto-Gewicht (kg): 3.49 kg
    • Anzahl Werkzeuge: 12

    Lieferumfang:

    Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-16X17 ∙ 630-18X19 ∙ 630-20X22 ∙ 630-21X23 ∙ 630-24X26 ∙ 630-25X28 ∙ 630-27X32

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb