• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 16x17 mm

Artikel-Nr.: 6299870
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6299870
    EAN / GTIN 4010886629987
    Herstellernummer 6299870

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit dünnwandigen Köpfen, UD-Profil
    • Extra großer Schwenkbereich
    • Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen)
    • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
    • Köpfe feingeschliffen

    Merkmal:

    • 26 D: 10
    • 26 RS: 2
    • Ausführung: Mit dünnwandigen Köpfen, extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS
    • Bohrungs-Ø [mm]: 10 mm
    • Durchmesser 1 [mm]: 22,9
    • Einsatz-Ø 1: 22,9 mm
    • Einsatz-Ø 2: 24,2 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 280 mm
    • Material: 31CrV3
    • Oberfläche: verchromt
    • Schlüsselweite [AF]: x
    • Schlüsselweite [mm]: 16 x 17
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 16
    • Schlüsselweite 2 [mm]: 17

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb