Universal-Ratsche (ohne Einsatz), Typ: 2

Artikel-Nr.: 629400 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung R2-HA220
Knarrenkopf Breite 45 mm
Knarrenkopf Höhe 20 mm
ganze Länge 245 mm
zulässiges Drehmoment 180 Nm
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 629400 2
EAN / GTIN 2050001013842
Herstellernummer 6705181

Beschreibung

Ausführung:

Umschaltbar durch Hebel am Knarrenkopf auf Rechtsgang, Linksgang oder Sperrschaltung. Alle Antriebsteile gehärtet. Arm aus Präzisions-Stahlrohr. Die auswechselbaren Vierkant-Einsätze werden vom aufgeschraubten Gehäusedeckel sicher festgehalten.

Werkstoff:

Spezialstahl, Oberfläche brüniert, Griff blank.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb