• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel mit DAkkS-Kalibrierschein ∙ Drehmomentbereich min-max: 60 – 320 Nm ∙ Genauigkeit: 2% ∙ 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant hohl ∙ Länge: 625 mm

Artikel-Nr.: 6293-1CTCAL
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
maximales Drehmoment 320 Nm
Gesamtlänge L 625 mm
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 14×18 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6293-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193288
Herstellernummer 6293-1CTCAL
L-Nummer L60140 5380

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehmomentschlüssel inklusive DAkkS-Kalibrierschein
  • Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
  • Genauigkeit ± 2 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
    Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links-Gewinde verwendbar
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
    • Optisch (Modelle mit Signalknopf)
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
  • Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
  • Abmessungen / Länge: 625 mm
  • Nm min-max: 60 – 320 Nm
  • Toleranz: 2 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 2 Nm
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 592.00 – 573.80 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 10.3 – 56.8 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 38.5 mm
  • Kopfstärke a: 23 mm
  • Kopfbreite b: 30 mm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb