• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-max Flachmeißel ″professional premium″ 400 x 25 mm

Artikel-Nr.: 629181000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 629181000
EAN / GTIN 4007430314567
Herstellernummer 629181000
L-Nummer L01750 635

Beschreibung

Beschreibung:

  • Selbstschärfende Schneiden für höchste Abbruchleistung
  • Maximaler Abtrag durch effizientere Schlagübertragung und zusätzliche Schneiden
  • Die innovative Kopfform verhindert ein Verkeilen zuverlässig
  • Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für höchste Standzeiten und produktives Arbeiten.
  • Für harte Werkstoffe, für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein, z.B. zum Verlegen von Leitungen

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 400 mm
  • Meißelform: Flachmeißel
  • Schneidenbreite: 25 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb