• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS-plus-Flachmeißel ″professional premium″ 250 x 20 mm

Artikel-Nr.: 629179000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 629179000
EAN / GTIN 4007430314543
Herstellernummer 629179000
L-Nummer L01750 1063

Beschreibung

Beschreibung:

  • Selbstschärfende Schneiden für höchste Abbruchleistung
  • Maximaler Abtrag durch effizientere Schlagübertragung und zusätzliche Schneiden
  • Die innovative Kopfform verhindert ein Verkeilen zuverlässig
  • Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für höchste Standzeiten und produktives Arbeiten
  • Für harte Werkstoffe, für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein, z.B. zum Verlegen von Leitungen

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 250 mm
  • Meißelform: Flachmeißel
  • Schneidenbreite: 20 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb