• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifscheibe 200x25x32 mm, 80 J, SiC,Ds

Artikel-Nr.: 629105000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifbockscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 629105000
EAN / GTIN 4007430202086
Herstellernummer 629105000
L-Nummer L01750 880

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für den Feinschliff von Hartmetallen und HM-beschichteten Werkzeugen, Grauguss, Aluminium, Glas, Keramik

Merkmal:

  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 200 x 25 x 32 mm
  • geeignet für: DS 200 / DSD 200 / Ds W 9200 / Ds D 9201
  • Körnung und Härte: 80 J
  • Produktbeschreibung: Geeignet für den Feinschliff von Hartmetallen und HM-beschichteten Werkzeugen, Grauguss, Aluminium, Glas, Keramik

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb