• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifscheibe 175x25x32 mm, 80 J, SiC,Ds

Artikel-Nr.: 629104000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schleifbockscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 629104000
    EAN / GTIN 4007430202062
    Herstellernummer 629104000
    L-Nummer L01750 617

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet für den Feinschliff von Hartmetallen und HM-beschichteten Werkzeugen, Grauguss, Aluminium, Glas, Keramik

    Merkmal:

    • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 175 x 25 x 32 mm
    • geeignet für: DS 175 / BS 175 / TNS 175
    • Körnung und Härte: 80 J
    • Produktbeschreibung: Geeignet für den Feinschliff von Hartmetallen und HM-beschichteten Werkzeugen, Grauguss, Aluminium, Glas, Keramik

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb