• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifscheibe 200x25x20 mm, 36 P, NK,Ds

Artikel-Nr.: 629093000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schleifbockscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 629093000
    EAN / GTIN 4007430202017
    Herstellernummer 629093000
    L-Nummer L01750 825

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zum Schleifen von Werkzeugstahl
    • Feine Körnung (60 N): geeignet für den Feinschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Spiralbohrer, Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge, Stechbeitel, Schnitzmesser
    • Grobe Körnung (36 P): geeignet für den Vorschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge

    Merkmal:

    • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 200 x 25 x 20 mm
    • geeignet für: DS 200/25 W / DS 200/25 D
    • Körnung und Härte: 36 P

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb