• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kappschiene KFS 70

Artikel-Nr.: 629017000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Führungsschiene

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 629017000
    EAN / GTIN 4061792198623
    Herstellernummer 629017000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mobile, kompakte Lösung für winkelgenaue Kappschnitte direkt am Einsatzort, ideal auf dem Dach oder an montierten Werkstücken
    • Koppelbar mit den Metabo Handkreissägen KS 18 LTX 66 BL, KS 18 LTX 57, KS 66 FS, KS 85 FS
    • Winkelschnitte bis 60° mit Rastpositionen bei gängigen Winkeln
    • Der integrierte Rückholmechanismus bringt die Säge nach dem Schnitt zurück in Startposition
    • Einfaches Koppeln der Handkreissäge durch Schnellverschluss
    • Splitterschutz reduziert Ausrisse beim Sägen
    • Haftbelag für sicheren, rutschfesten Halt sowie Schutz der Werkstückoberfläche

    Merkmal:

    • Gesamtlänge: 1094 mm
    • Gewicht: 2140 g
    • Schnittlänge: 700 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb