• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kappsägen-Untergestell KSU 251

Artikel-Nr.: 629005000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 629005000
EAN / GTIN 4007430302236
Herstellernummer 629005000
L-Nummer L01750 192

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge
  • Schnell einsatzbereit durch arretierbare Klappbeine und Justiermöglichkeit für sicheren Stand
  • Ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschnitte
  • Inklusive Maschinenträger (werkzeuglos montierbar) auch geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller
  • Gesamtlänge: 127 cm – 250 cm
  • Höhe Werkstückauflagen: 92 cm – 99 cm
  • Max. Gewichtsbelastung im Mittelteil: 250 kg
  • Gewicht: 23 kg

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb