• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentwerkzeug Satz ∙ 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant hohl ∙ 29-teilig ∙ 7 – 17

Artikel-Nr.: 6290-1CT/29
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6290-1CT/29
EAN / GTIN 4000896026067
Herstellernummer 6290-1CT/29
L-Nummer L60140 618

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metall-Kasten (HAZET-Blau)
  • 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Schlüsselweite: ∙ 7 – 17
  • Abmessungen / Länge: 435 mm x 215 mm x 62 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 4.25 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 29

Lieferumfang:

Drehmomentschlüssel 6290-1CT
Einsteck-Umschaltknarre 6402-1
Einsteck-Maulschlüssel 6450C-7 ∙ 6450C-8 ∙ 6450C-9 ∙ 6450C-10 ∙ 6450C-11 ∙ 6450C-12 ∙ 6450C-13 ∙ 6450C-14 ∙ 6450C-15 ∙ 6450C-16 ∙ 6450C-17
Einsteck-Ringschlüssel ∙ offen 6612C-10 ∙ 6612C-11 ∙ 6612C-12 ∙ 6612C-13 ∙ 6612C-14 ∙ 6612C-17
Einsteck-Ringschlüssel 6630C-7 ∙ 6630C-8 ∙ 6630C-10 ∙ 6630C-11 ∙ 6630C-12 ∙ 6630C-13 ∙ 6630C-14 ∙ 6630C-15 ∙ 6630C-16 ∙ 6630C-17

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb