• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge GRAFIKKLINGE 629, 100 im Sicherheitsspender

Artikel-Nr.: 629.65
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
    Produktart Klinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 629.65
    EAN / GTIN 4002632917097
    Herstellernummer 629.65
    L-Nummer L60170 356

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die GRAFIKKLINGE NR. 629 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 34,4 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark.

    Die GRAFIKKLINGE NR. 629 ist unter der Bestellnummer 629.65 im Sicherheitsspender zu 100 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF, TRIMMEX SIMPLASTO.
      Schliff:
      Spezialschliff
    • Klingen-Facetten:
      2-fach
    • Sicherheitsmerkmal:
      abgerundete Spitze
    • Klingeneigenschaften:
      1-fach nutzbare Klinge
    • Basismaterial:
      Stahl

    Merkmal:

    • Klingenform Skalpellklinge abgerundet
    • Anzahl Lochung Klinge: 2-Lochklinge
    • Basismaterial: Stahl
    • Klinge rostfrei: nein
    • Klingenschliff: Spezialschliff
    • Klingen-Facetten: 2-fach
    • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): abgerundete Spitze
    • Anzahl Schneiden: 1
    • Schneidkanten: 1-fach nutzbar

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb