• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsicherungsgurt Quick-Connect DS bis 5kg

Artikel-Nr.: 628970000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628970000
    EAN / GTIN 4061792200845
    Herstellernummer 628970000
    L-Nummer L01760 22

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Robuster Sicherungsgurt mit Akku-Sicherungsschlaufe zur Aufprallvermeidung oder -dämpfung beim Absturz des gesicherten Werkzeugs
    • Quick Connect: Sekundenschnell startklar durch Karabiner mit sicherem Twist-Lock-System an beiden Enden
    • Hohe Bewegungsfreiheit ohne Verdrehen oder Verhaken dank integriertem Drehgelenk
    • Deutliche Kennzeichnung des maximalen Sicherungsgewichts
    • Zertifiziert nach internationalem Sicherheitsstandard ANSI/ISEA 121-2018
    • Weitere Produkte zur Fallsicherung sind im Metabo Zubehörprogramm für Arbeitssicherheit zu finden

    Merkmal:

    • Max. Sicherungsgewicht: 5 kg

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb