• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsicherungsgurt DS bis 5kg

Artikel-Nr.: 628969000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628969000
EAN / GTIN 4061792200838
Herstellernummer 628969000
L-Nummer L01760 88

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Sicherungsgurt mit Akku-Sicherungsschlaufe zur Aufprallvermeidung oder -dämpfung beim Absturz des gesicherten Werkzeugs
  • Kein ungewolltes Lösen der sicheren Verbindung durch Karabiner mit Twist-Lock-System
  • Hohe Bewegungsfreiheit ohne Verdrehen oder Verhaken dank integriertem Drehgelenk
  • Deutliche Kennzeichnung des maximalen Sicherungsgewichts
  • Zertifiziert nach internationalem Sicherheitsstandard ANSI/ISEA 121-2018
  • Weitere Produkte zur Fallsicherung sind im Metabo Zubehörprogramm für Arbeitssicherheit zu finden

Merkmal:

  • Max. Sicherungsgewicht: 5 kg

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb