• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungstape selbsthaft. bis 5 kg / 2,8 m

Artikel-Nr.: 628964000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628964000
    EAN / GTIN 4061792190047
    Herstellernummer 628964000
    L-Nummer L01760 23

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sicherungstape für einfache und sichere Befestigung des Sicherungsbands mit D-Ring (628963000) am Werkzeug
    • Selbsthaftendes, flexibles Silikontape für einfaches und schnelles Herstellen von belastbaren Verbindungen
    • Hohe Verbindungssicherheit durch integriertes reißfestes Glasfasernetz
    • Das Tape kann bei Bedarf rückstandsfrei vom Werkzeug entfernt werden
    • Zertifiziert nach internationalem Sicherheitsstandard ANSI/ISEA 121-2018
    • Weitere Produkte zur Fallsicherung sind im Metabo Zubehörprogramm für Arbeitssicherheit zu finden

    Merkmal:

    • Max. Sicherungsgewicht: 5 kg

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb