• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage Comboset KH 18 LTX BL 24 / 18 V BS LT BL

Artikel-Nr.: 628948000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628948000
EAN / GTIN 4061792237414
Herstellernummer 628948000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Comboset KH 18 LTX BL 24 / 18 V BS LT BL
  • Passend für metaBOX 340, leer
  • Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage

Merkmal:

  • Abmessungen: 373 x 260 x 100 mm
  • Gewicht: 0.26 kg
  • Material: PS (Polystyrol)

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb