• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage KH 18 LTX BL 24/28 mB 165L

Artikel-Nr.: 628932000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628932000
EAN / GTIN 4061792224759
Herstellernummer 628932000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Akku-Bohrhammer KH 18 LTX BL 24/28 mB 165L
  • Passend für metaBox 165 L, leer
  • Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage

Merkmal:

  • Abmessungen: 473 x 278 mm
  • Gewicht: 0.23 kg
  • Material: PS (Polystyrol)

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb