• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage Combosets BL 18V mit BS / SB / SSD / SSW

Artikel-Nr.: 628886000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628886000
EAN / GTIN 4061792193277
Herstellernummer 628886000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Akku-Combosets BL 18V mit BS / SB / SSD / SSW
  • Passend für metaBOX 145 L, leer
  • Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage

Merkmal:

  • Abmessungen: 473 x 278 mm
  • Gewicht: 0.27 kg
  • Material: PS (Polystyrol)

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb