• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlage WB 18 LTX BL150 Q / 18 LTX BL 180

Artikel-Nr.: 628881000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628881000
    EAN / GTIN 4061792193222
    Herstellernummer 628881000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Passend für Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL150 Quick / 18 LTX BL 180
    • Passend für metaBOX 165 L, leer
    • Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage

    Merkmal:

    • Abmessungen: 473 x 278 mm
    • Gewicht: 0.32 kg
    • Material: PS (Polystyrol)

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb