• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filter 1 1/4″ kurz, mit waschbarem Filtereinsatz

Artikel-Nr.: 628816000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628816000
EAN / GTIN 4007430273901
Herstellernummer 628816000
L-Nummer L01750 584

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Anschluss an die Saugleitung aller Gartenpumpen und Hauswasserwerke/-automaten
  • Filter schützt die Pumpe und Beregnungsanlagen vor Beschädigungen durch Sand und Schmutzpartikel
  • Gehäuse und Deckel aus schlagfestem Polypropylen
  • Anschlüsse mit Messing-Innengewinde
  • Temperaturbeständig von 0 bis 60°C
  • Lieferung einschließlich waschbarem Filtereinsatz mit Nylongewebe 80 my, gegen feinsten Sand und Feststoffe
  • Gartenpumpen und Hauswasserautomaten, benötigen einen kurzen Filter, bedingt durch ihre geringere Bauhöhe

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 8 bar
  • Berstdruck: 28 bar
  • Durchmesser: 120 mm
  • Höhe: 190 mm
  • Wasserdurchfluss: 6200 l/h

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb