• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Baustativ

Artikel-Nr.: 628791000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628791000
EAN / GTIN 4007430294807
Herstellernummer 628791000
L-Nummer L01760 48

Beschreibung

Beschreibung:

  • Multifunktionales Baustativ aus Aluminium
  • Ideal für Arbeiten auf dem Meterriss
  • Teleskopbeine mit Schnellarretierung und Spreizstopp
  • Kurbelsäule mit metrischer Maßskala zur Feineinstellung der Höhe
  • Abnehmbarer Stativkopf für bequemen Aufbau
  • Sicherer Stand durch Antirutsch-Gummifüße
  • Adapterstück zum Anschluss unterschiedlicher Geräte
  • Leicht zu transportieren durch Tragegurt und -tasche
  • Arbeitshöhe: 74 cm – 192 cm
  • Arbeitshöhe inklusive Verlängerungsstück: bis 265 cm
  • Anschlussgewinde: 1/4“ + 5/8“
  • Gewicht: 5 kg

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb