• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftschlauch ISO 9 mm x 14 mm / 10 m

Artikel-Nr.: 628781000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schlauch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628781000
    EAN / GTIN 4007430267511
    Herstellernummer 628781000
    L-Nummer L01750 581

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für alle normalen Einsätze
    • Mit Schnellkupplung und Nippel

    Merkmal:

    • Ausführung: Mit Schnellkupplung und Nippel
    • Außen-Ø: 14 mm
    • Innen-Ø: 9 mm
    • Länge: 10 m
    • Max. Druck: 20 bar
    • Profil: ISO

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb