• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskopstab MS

Artikel-Nr.: 628714000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 628714000
EAN / GTIN 4061792244931
Herstellernummer 628714000
L-Nummer L01750 1590

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Kombination aus Teleskopstab MS und Akku-Gehölzsäge kann wie ein Hochentaster zur Baumpflege verwendet werden
  • Stabile Schiebesitz-Verbindung mit zusätzlicher Sicherungsschraube
  • Ultraleichter Glasfaserstab mit gummiertem Griffbereich und Armauflage für komfortables Arbeiten
  • Gesamtlänge variabel von 120 bis 180 cm
  • Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
  • Passend für die Akku-Gehölzsäge MS 18 LTX 15
  • Mit Schultergurt für gesundheitsschonendes Tragen

Merkmal:

  • Bruttogewicht: 2.667 kg
  • Gewicht: 1.7 kg

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb