• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CordlessCutClassic 305x30 56 WZ 5° /B

Artikel-Nr.: 628694000
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628694000
EAN / GTIN 4061792238701
Herstellernummer 628694000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maximale Laufzeit für Akku-Sägen durch extra dünne Stammblattdicke und Schnittbreite
  • Deutlich mehr Schnitte pro Akkuladung im Vergleich zu Standard-Sägeblättern bei gleich hoher Standzeit

Merkmal:

  • Bruttogewicht: 1.091 kg
  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 305 x 2.2 x 30 mm
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 5°
  • Stammblattdicke: 1.6 mm
  • Zähnezahl: 56
  • Zahnform: WZ

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb