• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″precision cut wood - classic″, 235x30 Z40 WZ 15°

Artikel-Nr.: 628679000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spanwinkel 15
Blatt-⌀ D 235 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
geeignet für Material Holz
Anzahl Zähne 40
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628679000
EAN / GTIN 4061792187603
Herstellernummer 628679000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
  • Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
  • Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
  • Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 235 x 2.8 x 30 mm
  • geeignet für: KS 85 FS
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 15°
  • Stammblattdicke: 2 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 40
  • Zahnform: WZ

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb