• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″power cut wood - classic″, 235x30, Z24 WZ 18° /B

Artikel-Nr.: 628678000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 235 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
geeignet für Material Holz
Anzahl Zähne 24
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628678000
EAN / GTIN 4061792186798
Herstellernummer 628678000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
  • Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 235 x 2.8 x 30 mm
  • geeignet für: KS 85 FS
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 18°
  • Stammblattdicke: 2 mm
  • Verpackung: Blister
  • Zähnezahl: 24
  • Zahnform: WZ

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb