• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″multi cut - classic″, 305x30 Z80 FZ/TZ 5°neg /B

Artikel-Nr.: 628667000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 305 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
Anzahl Zähne 80
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628667000
EAN / GTIN 4061792173552
Herstellernummer 628667000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
  • Bei hohen Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
  • Geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
  • Gute Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
  • Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 305 x 3 x 30 mm
  • geeignet für: KS 305 M / KGS 305 M / KGS 305 / KGT 305 M
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 5° neg.
  • Stammblattdicke: 2.2 mm
  • Verpackung: Blister
  • Zähnezahl: 80
  • Zahnform: FZ/TZ

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb