• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″multi cut - classic″, 254x30 Z60 FZ/TZ 5°neg /B

Artikel-Nr.: 628666000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 254 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
Anzahl Zähne 60
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628666000
EAN / GTIN 4061792173545
Herstellernummer 628666000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
  • Bei hohen Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
  • Geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
  • Gute Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
  • Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 254 x 2.6 x 30 mm
  • geeignet für: KGS 254 M
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 5° neg.
  • Stammblattdicke: 1.8 mm
  • Verpackung: Blister
  • Zähnezahl: 60
  • Zahnform: FZ/TZ

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb