• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″multi cut - classic″, 160x20 Z42 FZ/TZ 5° /B

Artikel-Nr.: 628658000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 160 mm
Bohrungs-⌀ 20 mm
Anzahl Zähne 42
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628658000
EAN / GTIN 4061792173460
Herstellernummer 628658000
L-Nummer L01750 1338

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
  • Bei hohen Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
  • Geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
  • Gute Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
  • Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 160 x 2.2 x 20 mm
  • geeignet für: KS 55 / KS 55 FS
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 5°
  • Stammblattdicke: 1.4 mm
  • Verpackung: Blister
  • Zähnezahl: 42
  • Zahnform: FZ/TZ

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb